Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302), M 8x15, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302), M 8x15, A2
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302), M 8x15, A2
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 302), M 8x15, A2
Artikel-Nr.:
     369-10001505
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m8
gewindebuchsen
(Werksnorm 302) selbstschneidend.Hinweise: *) Teile können Chrom 6 frei nach Wahl angeboten werden.Anwendung: Verwendungszweck:Leichtmetall-Legierung, Gusseisen, Messing, Bronce, NE-Metalle, Kunststoff, Schichtstoff, Harthölzer.
Weitere Informationen:
Normnummer:
302
Norm:
Werksnorm 302
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
15 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9741*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2341*
€ 1,46858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2141*
€ 1,44478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1641*
€ 1,38528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1541*
€ 1,37338
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9741*
€ 1,15918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.