Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 4x10, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 4x10, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 4x10, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 4x10, MS
Artikel-Nr.:
     369-10001402
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m4
gewindebuchsen
(Werksnorm 309) selbstschneidend.Anwendung: Hartholz, Weichholz, weicher Kunststoff, Verbundwerkstoffe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
309
Norm:
Werksnorm 309
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
4 mm
Material:
Messing
Länge:
10 mm
Güte:
MS
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, Einsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2214*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.