| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-95060-10 Herst.-Nr.: AS1219 EAN/GTIN: 8718832028865 |
| |
|
| | |
| Stand-Ventilator a-series AS1373 (WEISS) 40cm Durchmesser, 3 Laufgeschwindigkeiten, 40 W, oszillierend - a-series Standventilatoren für frischen Wind zum kleinen Preis. Der Standventilator schwenkt sich um 80° um die eigene Achse, ist mit einem großen Flügeldurchmesser von 40cm, 3 Leistungsstufen zur Anpassung der Luftströmungsintensität und einer abschaltbaren Oszilation ausgestattet. Der a-series Standventilator ist stufenlos Höhenverstellbar, ist in der Neigung verstellbar und hat ein Schutzgitter aus Metall, damit Sie stets einen kühlen Kopf behalten. Flügeldurchmesser: 40cm, Leistungsstufen: 3, Leistung: 40 Watt, Lautstärke: 55-65 dB, Maße: 120 x 72 x 72 cm (HxBxT), Gewicht: 3 kg, lieferbar in den Farben: schwarz (AS1373) und weiß (AS1219), WEEE-Reg.-Nr. DE 53893740 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Standventilatoren |
| | |
| |