| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-9019144 Herst.-Nr.: 9019-00144 EAN/GTIN: 4052301018556 |
| | |
|
| | |
| Werkstattplaner Eichner 9019-00144 für 30 x A4, 158x90cm (BxH), fünfreihig, zusätzliches Ablagefach und Kopfleiste (Beschriftung Baupläne), Kunststoff, grau - Die Werkstattplaner von Eichner eignen sich hervorragend für den Einsatz in Logistikbüros und Werkstätten. Die pflegeleichte und hochwertige Oberfläche runden das zeitlose und moderne Design ab. Die Werkstattplaner haben ein Schienensystem, welches eine übersichtliche Darstellung von bis zu 30 Werkstattaufträgen ermöglicht. Für Format: A4, Fächeranzahl: 6 Fächer, Beschriftung: Baupläne, geeignet für: 30 x DIN A4, Material: Kunststoff, Maße: 158 x 90 x 7,6 cm (B x H x T), Gewicht: 15 kg, Farbe: grau. Ausführung: fünfreihig, verstärktes Kunststoffprofil, mit Ablagefach, bedruckter Schildersatz, Kopfleiste. Lieferung inklusive Montagematerial. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Haus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Planer, Servicetafel, Skalenleisten, Streifenstecktafel-Markierungsstreifen, Streifenstecktafel-Planungsstreifen, Streifenstecktafel-Terminstreifen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Werkstatt-Planer, Hänge-Sichttafel, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichtplaner, Steckplaner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,39* | € 402,82* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,10* | € 446,72* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 449,47* | € 528,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,50* | € 595,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|