| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-77356 Herst.-Nr.: 7070356 EAN/GTIN: 4040134119939 |
| | |
|
| | |
| Faltentaschen C4 229x324x40mm Falte, Haftklebung/Aufreißfaden, Fenster, weiß, Pack 100 Stück - Versandtaschen mit Falte und Klotzboden. Format: C4, Maße: 229x324mm, Falte: 40mm, Qualität: Offset, Farbe: weiß, Grammatur: 150 g/m², Fenster: Ja, Verschlussart: Haftklebung und Aufreißfaden. Ausführung: Klappe an der schmalen Seite. Packung 100 Stück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen mit fenster weiß, falten-versandtaschen mit fenster, falten versandtaschen, Klotzboden, Aufreißfaden, Versandtaschen, Fenster-Versandtaschen, Fenstertaschen, Haftklebung, Versandtaschen mit Abziehstreifen, 7070356, 4040134119939 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,12638* | € 0,18038* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,69* | € 20,47* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,94* | € 36,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1294* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|