| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7701 Herst.-Nr.: T 77-1 EAN/GTIN: 4021068007714 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Manager A7 T77-1 Nappaleder, Druckknopf, schwarz - bind Terminplaner/Systemplaner A7 Manager T77-1. Maße: ca. 11x14,5x3cm (für Format DIN A7), Material: Nappaleder, Farbe: schwarz, Verschluss: Druckknopf, Mechanik: 6-Ring-Mechanik, Ausstattung: Systemeinlage mit jeweils 1 Deckblatt Kunststoff bind, Jahresplan, Wochenplan, Heute, Notizen und Adressen, 15 Blatt Heute, 10 Blatt Adressen, 10 Blatt Notizen, Register, Kunststoffhülle (für DIN A7-Format), 4 Visitenkartenfächer, Schreibgeräteschlaufe. Lieferung ohne Kalender. 1 Woche/2 Seiten Best.-Nr. 570211). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, systemplaner a7, Kalender, bindSystem, Organizer, Systemkalender, Timer, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher |
| | |
| |