Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-755125 Herst.-Nr.: L7551-25 EAN/GTIN: 4004182967454 |
| |
|
| | |
| Adressetiketten Zweckform L7551-25 38,1x21,2mm, Folie, auf A4, transparent, Pack 25 Blatt/1625 Stück - Avery Zweckform transparente Adress-Etiketten L7551-25 mit QuickPEEL Abziehhilfe für einfaches Abziehen und Aufkleben der Etiketten. Das Etikett aus Polyesterfolie wird nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar und die Beschriftung wirkt dadurch wie direkt auf das Kuvert gedruckt. Ideal für farbige oder gemusterte Briefkuverts. Maße: 38,1 x 21,2 mm, Farbe: transparent, Material: Polyester, Klebung: selbstklebend (permanent haftend), geeignet für: Farblaser, Laser s/w und Handbeschriftung, Umweltaspekt: PVC-frei, Ausführung: rechteckig mit abgerundeten Ecken, wasser- und schmutzabweisend, Abziehhilfe QuickPEEL. Inhalt: 350 Etiketten auf 25 Blättern (14 Etiketten je Blatt). Jetzt einfach, kreativ und kostenlos gestalten mit Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter: https://www.avery-zweckform.com/tpl/plate/L7551-25 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, adressaufkleber, etiketten drucken, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, adressetiketten, etikette, adressaufkleber drucken, briefkuvert beschriften, folienaufkleber, aufkleber transparent, transparente etiketten, folienetiketten, etiketten transparent, folien aufkleber, folien etiketten, adressetiketten transparent, avery, avery zweckform, zweckform, L7551-25, L7551 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,41* | € 28,73* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 21,69* | € 28,98* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 22,69* | € 30,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,12* | € 30,21* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,42* | € 44,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.625 Stück (ab € 0,01319* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|