| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-7374 Herst.-Nr.: 5182-Sensor längs EAN/GTIN: 4260335873816 |
| |
|
| | |
| Farbkopierfolien Corona A4, Papierstreifen längsseitig, Pack 100 Blatt - Corona Kopierfolien bzw. Präsentationsfolien. Format: DIN A4, geeignet für: Farbkopierer, Folienstärke: 100my (0,10mm), Farbe: transparent, beschichtet: nein, selbstklebend: nein, Sensorstreifen: ja (an der langen Seite). Ausführung: Sensorstreifen abziehbar, optimale Laufeigenschaften und starke Tonerhaftung. Geeignet für Canon CLC 100, 200, 300, 350, 500 und 550. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, kopierfolien a4, farblaserfolie, Overhead-Folien, Fotokopierfolien, Kopierfolien, Präsentationsfolien, OHP-Folie, Kopiergeräte, Folie |
| | |
| |