| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-71601-03 Herst.-Nr.: ES160.13.06 EAN/GTIN: 3660141944020 |
| |
|
| | |
| Stellwand Paperflow easyScreen Trennwand ES160.13 (BLAU) 160x174x39cm (BxHxT), schwer entflammbarer Stoff (M1) - Personalisierbare Trennwand easyScreen by Paperflow - bringen Sie Farbe in Ihr Büro. Die doppelseitige Stoffbespannung ist auf Anfrage beidseitig personalisierbar und das schon im Einzeldruck. Außenmaße: 174 x 160 x 39 cm (HxBxT), Material: Rahmen Aluminium, Füße Edelstahl und Trennwand Stoff, Gewicht: 9,5 kg, Farbe: Rahmen und Füße weiß lackiert und Stoff farbig, Ausführung: Stoff schwer entflammbar (M1). Auf Anfrage gegen Aufpreis: individuelle Gestaltung im Einzel- oder Seriendruck möglich, Schallschutz integrierbar. Lieferzustand: zerlegt (leichte Montage). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Stellwände, Raumteiler, Büroeinrichtung, Raumgliederung, Arbeitsplatzerschließung, Trennwand, Trennwände, easyScreen by Paperflow, personalisierbare Trennwand, individualisierbare Trennwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 288,77* | € 350,07* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,35* | € 350,07* | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,63* | € 367,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,02* | € 387,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,94* | € 407,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|