Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-55254 Herst.-Nr.: K55254WW EAN/GTIN: 0085896552543 |
| |
|
| | |
| Blickschutzfilter Kensington MagPro K55254WW für 14 Zoll Laptops, 16:10, 35,6 cm Diagonale, magnetisch, schwarz - Kensington Blickschutzfilter MagPro K55254WW für Laptops wurde entwickelt, um die heutigen ultradünnen Laptops mit außergewöhnlicher Form, Passform und Funktion zu unterstützen. Er lässt sich leicht anbringen und abnehmen und ermöglicht die vollständige Schließung des Geräts und die Funktionalität des Ruhezustands. Der Blickschutzfilter beschränkt den Betrachtungswinkel auf +/-30 Grad, um die visuelle Sicherheit zu erhöhen und die Gefahr eines visuellen Hackerangriffs zu verringern. Eine Aussparung für die Webcam ermöglicht problemlos Videokonferenzen. Der Blaulichtfilter filtert schädliche Strahlen um bis zu 30% heraus, was die Augen entlastet und die Gefahr von Unterbrechungen des natürlichen Schlafrhythmus verringert. Geeignet für: 14 Zoll Laptops, Bildschirmdiagonale: 35,6 cm, Bildformat: 16:10, Farbe: schwarz. Ausführung: eine Seite ist matt, um Blendeffekte und Fingerabdrücke zu reduzieren, die andere Seite ist glänzend und bietet eine klarere Sicht auf den Bildschirm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 14", bildschirmfilter laptop, kensington bildschirmfilter, datenklau, blickschutzfilter, blickschutzfolie, bildschirmfilter, privacy filter, screen filter, sichtschutz folie, displayschutzfolie, displayschutz, laptop sichtschutz, notebook sichtschutz, laptop blickschutz, notebook blickschutz, laptop filter, notebook filter, displayfilter, sichtschutzfilter, visual hacking, datenschutz, ausspähen von date |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 52,60* | € 68,74* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,99* | € 69,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 53,24* | € 69,57* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 53,79* | € 70,31* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,15* | € 95,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|