Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-552100 Herst.-Nr.: 498 931 EAN/GTIN: 7322540349184 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Tork Xpress Elevation Mini 552100 Spendersystem H2, 30,2x29,5x10,1cm (BxHxT), abschließbar, Kunststoff, weiß - TORK Falthandtuchspender Xpress Mini 552100 im modernen und funktionalen Elevation-Design eignen sich für Waschräume an denen Komfort und Hygiene groß geschrieben wird. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. Geeignet für: W-Falz (Interfoldfalzung), System: H2-Multifold-Handtuchsystem, Maße: 302 x 295 x 101 mm (BxHxT), Material: schlagfester Kunststoff, Farbe: weiß, für ca. 300 Falthandtücher, Ausführung: bis zu 1,5 Bündel (die Bündel Papierhandtücher können problemlos gestapelt werden um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen), einfaches Nachfüllen der Bünden - damit das Papier im Waschraum nicht ausgeht, extra-schlankes Design - attraktiv und platzsparend, abschließbar, Füllstandsanzeige, robustes Design mit Einzelblattausgabe für lange Zuverlässigkeit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,23* | € 37,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 37,63* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,58* | € 37,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,11* | € 38,68* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,50* | € 38,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|