| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-547016 Herst.-Nr.: 05470160 EAN/GTIN: 4040134112213 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen C4 229x324mm, Fenster, FSC weiß 100 g/m², Haftklebung, Pack 250 Stück - Versandtaschen POSTHORNöko zum Schutz der Umwelt! Format: C4, Maße: 229x324mm, Qualität: FSC-Papier, Farbe: weiß, Grammatur: 100 g/m², Fenster: Ja (90x55mm), Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: grauer Innendruck. Zertifikate: FSC-zertifiziert nach den strengen Richtlinien des Forest Stewardship Council. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 100g mf sk weiss, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Fensterversandtaschen C4, Haftklebe-Versandtaschen C4, Versandtaschen C4, Umschläge C4, Kuverts C4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04612* | € 0,07442* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0681* | € 0,1227* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,08235* | € 0,13083* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,63* | € 40,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|