Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5401-49 Herst.-Nr.: 54010002 EAN/GTIN: 4002432353071 |
| |
|
| | |
| Prospekthalter Leitz Presenter Prospektfach 5401 (TRANS) für Presenter Set oder Ständer, A4 hoch, 1 Fach, Polystyrol, Pack 4 Stück - Leitz Presenter Prospektfächer 5401 sind geeignet für die Verwendung mit dem Presenter Set (Art.-Nr. 540034) oder dem Presenter Prospektständer (Art.-Nr. 5402). Anzahl Fächer: 1, für Format: DIN A4 hoch, Material: Polystyrol (PS), Maße: 255x280x45mm (BxHxT). Ausführung: einfacher Zugriff auf den Inhalt dank der großen Öffnung an der Vorderseite, Informationsmaterial ist gut sichtbar dank des transparenten Materials under der abgerundeten Ecken. Lieferbar in den Farben: blau-transparent (54010034) oder transparent (54010034). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter din a4 1fach, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Leitz, Display-System, Presenter-Set, Prospektfächer, Adapter, Prospektfach, Aufsteller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,88* | € 8,31* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,23* | € 8,83* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,54* | € 9,54* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,00* | € 51,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|