| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-52535-09 Herst.-Nr.: FCA52535BK EAN/GTIN: 0874951007490 |
| |
|
| | |
| Anti-Ermüdungsmatten AFS-TEX System 5000 FCA52535BK (SCHW) 66x90cm, Polyurethan, schwarz - Das AFS-TEX Anti-Ermüdungssystem 5000 ist die perfekte ergonomische Lösung für Komfort & Produktivität an Ihrem Steh-Schreibtisch. Die Belastung des Körpers wird um bis zu 54% reduziert, während dank der ergonomischen Form die regelmäßige Neupositionierung der Fuß- und Stehposition gefördert wird, wodurch der Blutfluss in der unteren Beinregion und den Füßen stimuliert wird. Dies sorgt für einen besseren Stoffwechsel und einem somit höheren Wohlbefinden sowie reduzierter Müdigkeit. Maße: 66x90x2-5cm (BxLxH), Material: Polyurethan (anti-mikrobieller Inhaltsstoff), Ausführung: Massagenoppen, Fußraste zum Herziehen/Wegschieben, Seitenteile erhöht für mehr Bewegung und Dehnung der Wadenmuskulatur, 20 Grad abgeschrägte ADA-konforme Kanten, antirutsch Rücken mit Rillen für einfaches Gleiten bei der Repositionierung, antimikrobieller Schutz aktiv über die gesamte Produktlebenszeit. Umweltaspekt: phthalatfrei, ohne Formaldehyde und giftige Schwermetalle. 10 Jahre beschränkte Herstellergarantie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte schwarz, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, AFS, AFSTEX, AFS-TEX, System 2000, Antiermüdungsmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Multi-Funktionsmatte, Steh-Schreibtisch, Steh-Arbeitsplatz, Stehschreibtisch, Steharbeitsplatz, System 3000, System 5000, System 5000 S2S, Sit to Stand, Komfortmatte, Komfort-Matte, Ergonomiematte, Matte Ergonomie, Matte ergonomisch, Ergo-Matte, Ergo Matte, Anti-rutsch Matte, Antirutsch Matte, Massagematte, Massage Matte, Stehkomfort, Steh-Komfort, komfortables Stehen, Ergo Bar, Ergo Bar Matte, Ergobar, Ergobar Matte, Bewegungsmatte, Sitz-Steh Matte, Sitz-Steharbeitsplatz, Floortex Matte, Floortex Anti-Ermüdung, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Steharbeitsplätze, Fußmatte |
| | |
| |