| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5224 Herst.-Nr.: 00011810 EAN/GTIN: 4026283015483 |
| |
|
| | |
| Faltentaschen Tyvek E4b 457x305x50mm Falte, Haftklebung, weiß, Pack 100 Stück - Flexible Versandverpackungen Tyvek mit Falte - geben Ihren Wertgegenständen und Dokumenten dauerhaft Schutz und Sicherheit. Für alle nicht zerbrechlichen Sendungen im Päckchen oder Pakettarif. Format: E4b, Maße: 457x305mm, Falte 50mm, Qualität: 100% HDPE (100% recyclingfähig), Farbe: weiß, Grammatur: 68 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest (bis 3kg), berstfest, wasserabweisend, federleicht, elegante seidige Oberfläche, Öffnung an der langen Seite. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, falten-versandtaschen ohne fenster weiß, falten versandtaschen, falten-versandtaschen weiß, Abziehstreifen, Versandtaschen Falte E4b, Haftklebe-Versandtaschen E4b, Falten-Versandtaschen E4b, Faltentaschen E4b, Umschläge E4b, Kuverts E4b, reissfeste, Sicherheitsversandtaschen E4b |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44009* | € 1,86009* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,31* | € 2,34* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 133,76* | € 197,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|