| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-515503 Herst.-Nr.: 15503-1 EAN/GTIN: 4021068006960 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Manager A5 15503-1 Echtleder, Reißverschluss, braun - bind Terminplaner/Systemplaner 15503-1 von Jüscha. Maße: 24,5x20x4cm, für Format: DIN A5, Material: Leder, Farbe: braun, Verschluss: Reißverschluss, Mechanik: 6-Ring-Mechanik, Ausführung: mit Kalender (1 Woche = 2 Seiten), 6-sprachig (D/E/F/S/I/NL), 1 Reißverschlussfach, 2 Schreibgeräteschlaufen, 1 Stift, 6 Visitenkartenfächer, 1 Systemeinlage Manager bestehend aus System-Register (Kalender, Notizen, Heute, Info, A-Z Register und Klarsichthülle) und System Einlage (15 Blatt Heute, 15 Blatt Notizen, 15 Blatt Adressen, 15 Blatt kariertes Papier). Lieferumfang: ohne Kalender (Best.-Nr. 550311 1 Tag = 1 Seite oder Best.-Nr. 250811 1 Woche = 2 Seiten). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, systemplaner a5 leder, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, Organizer, A5, Echt Leder |
| | |
| |