| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4903 Herst.-Nr.: 30001215 EAN/GTIN: 4003928889210 |
| |
|
| | |
| Faltentaschen Securitex C4 229x324x50mm Falte, Haftklebung, weiß, Pack 100 Stück - Versandtaschen Securitex mit Falte - Sicherheit durch Reißfestigkeit. Format: C4, Maße: 229x324mm, Falte: 50mm, Qualität: Papier mit integrierter Folie, Farbe: hochweiß Grammatur: 130 g/m², Fenster: Nein, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserfest, blickdicht (100% Opazität), optimal bedruckbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 130g of hk weiß, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Sicherheitsversandtaschen C4, Faltentaschen C4, reissfeste, Haftklebe-Versandtaschen C4, Falten-Versandtaschen C4, Kuverts C4, Umschläge C4, Haftklebung, Abziehstreifen, Versandtaschen Falte C4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 57,42* | € 77,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 61,52* | € 80,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 61,78* | € 80,19* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 61,97* | € 81,05* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 62,14* | € 81,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|