| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-4900 Herst.-Nr.: 30001204 EAN/GTIN: 4003928885519 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen Securitex C4 229x324mm, Fenster, weiß, Haftklebung, Pack 100 Stück - Versandtaschen Securitex - Sicherheit durch Reißfestigkeit. Format: C4, Maße: 229x324mm, Qualität: Papier mit integrierter Folie, Farbe: hochweiß Grammatur: 130 g/m², Fenster: Ja, Verschlussart: Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: reißfest, wasserfest, blickdicht (100% Opazität), optimal bedruckbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 fensterbriefumschlag weiß haftklebend, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Sicherheitsversandtaschen C4, Fensterversandtaschen C4, Kuverts C4, reissfeste, Umschläge C4, Haftklebe-Versandtaschen C4, Versandtschen C4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,81* | € 50,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,09* | € 50,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,25* | € 52,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 40,92* | € 53,85* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,01* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3801* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|