| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-46045 Herst.-Nr.: PP BB06.04-5 EAN/GTIN: 4250315309541 |
| |
|
| | |
| Versandverpackung progress pack Briefbox Premium PPBB06.04-5 für A4, Innenmaße: 345x245x45mm (LxBxH), weiß, Pack 100 Stück - progress pack Premium Briefbox PP BB06.04-5 aus stabiler Wellpappe für Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, DVD, Süßwaren, Büromaterial und vieles mehr. Für Format: A4, Innenmaße: 345x245x45mm (LxBxH), Außenmaße: 352x249x49mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 F, Gewicht: ca. 108g, Farbe: weiß (innen braun), Verschlussart: Haftklebung/Aufreißfaden, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: portooptimiert für Groß- und Maxibriefversand, schnelles Aufrichten, maßhaltige formstabile Verpackung, flachliegende Anlieferung, schnelles und leichtes Befüllen, sicherer umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss am Boden Deckel, Aufreißfaden fu?r sicheres Öffnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Elektronikversand, Versand von Elektronik, Bücherversand, Buchversand, Versand von Büchern, Universal-Versandverpackung, variable Höhe, Buchverpackung, extrem stabil, Premium-Versandverpackung, Versand von Textilien, Textilienversand, mit ausgeprägtem Kantenschutz, 1.25 F-Welle braun, Briefboxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,58* | € 1,05* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,62* | € 95,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5562* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|