| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-42308 Herst.-Nr.: PP B03.08 EAN/GTIN: 4250315300333 |
| |
|
| | |
| Versandverpackung progress pack PREMIUM PP B03.08 LP, Innenmaße: 320x320x55mm (LxBxH), variable Füllhöhe, braun, Pack 20 Stück - progress pack Universal-Versandverpackungen PREMIUM PP B03.08 mit zentraler Packgutaufnahme und seitlichen Schutzlaschen aus extrem stabiler doppelter Wellpappe sowie variabler Füllhöhe für Bücher, Drucksachen aller Art, Multimedia- und Elektronikversand, Werbemittel, Textilien, Münzversand und vieles mehr. Für Format: LP, Innenmaße: 320x320x-55mm (LxBxH), Außenmaße: 375x330x-70mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.25 B, Gewicht: ca. 232g, Farbe: Braun, Verschlussart: Haftklebung/Aufreißfaden, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: Security-flap zur zusätzlichen Sicherung des Packgutes, zentrale Packgutaufnahme mit Stand-up-Funktion durch Scharnierrillung, variable Füllhöhe, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Universal-Versandverpackung mit Selbstklebeverschluss und Aufreissfaden, variable Höhe, Wellpappwickelverpackung, Versand von Büchern, Drucksachen, Elektronik, Textilien, Mustern, 1.25 B-Welle braun, braun B120 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,93* | € 44,03* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 16,76* | € 44,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,20* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|