| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-420601 Herst.-Nr.: PC K20.06 010 EAN/GTIN: 4250315300135 |
| |
|
| | |
| Versandkartons progress cargo Faltkarton PC K20.06 010 A3+, Innenmaße: 427x304x250mm (LxBxH), braun, Pack 10 Stück - progress cargo Wellpapp-Faltkarton 2-wellig PC K20.06 010 mit zusammenstoßenden Boden- und Deckelklappen universell einsetzbar, zum Versenden, Verpacken und Lagern. Einfache und kostengünstige Verpackungslösung. Für Format: DIN A3+, Innenmaße: 427x304x250mm (LxBxH), Außenmaße: 435x312x266mm (LxBxH), Material: Wellpappe (2-wellig), Qualität: 2.20 EB, Gewicht: ca. 603g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 10 Stück (in Folie verpackt). Ausführung: zuverlässige Kartonqualität, mit Barcode für moderne Logistik, flach verpackt, einfaches und leicht verständliches Handling mit zusammenstoßenden Boden-Deckel-Klappen, 100 % Recyclingkarton. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Versandkarton, zum Verpacken, Lagern und Versenden, flache Anlieferung |
| | |
| |