| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-166548 Herst.-Nr.: 16654810 EAN/GTIN: 4013695067315 |
| |
|
| | |
| Magnete Magnetoplan Design Wood Series Circle 16654810 30mm Durchmesser, 4kg Tragfähigkeit, Birke intensiv-farbig sortiert, Pack 8 Stück - magnetoplan Design Magnete Wood Series 16654810 Holzmagnete für Ihr Büro, Homeoffice und Zuhause. Mit Liebe von Hand aus massivem, FSC-zertifiziertem Holz gefertigt. Jeder Magnet ist ein persönliches Unikat aufgrund seiner individuellen Holzmaserung und naturbelassenen Färbung und bringt so ein kleines Stück Natur in Ihre Arbeits- oder Wohnräume. Diese einzigartigen Holzmagnete haften an Whiteboards, magnetoplan Glasboards und anderen, eisenhaltigen Oberflächen, dank der eingelassenen, extra-starken Neodym-Magnete. Maße: 30mm, Form: rund, Material: Birkenholz, Farbe: umweltfreundlich mit wasserbasiertem Lack in 8 kräftigen Farben gebeizt, Tragkraft: 4kg, Pack: 8 Stück. Zertifikate: FSC (FSC N001527). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, magnetoplan rundmagnet set, rundmagnet, rundmagnet set, Magnet, Magnete, Zubehör, Whiteboardzubehör, Superhaftkraft, schick, holz, hübsch, knopf, Haft-Magnete, hölzern, Haftmagnete, holzoptik, Rundmagnete, nachhaltig, Design Wood Series |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,77* | € 39,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 27,95* | € 39,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 40,28* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,78* | € 42,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,5975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|