| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-113201-36 Herst.-Nr.: 1132032 EAN/GTIN: 4013695065137 |
| |
|
| | |
| Inforahmen Magnetoplan magnetofix 11320 (SILBER) A3 hoch/quer, selbstklebend, farbiger Rand, Pack 2 Stück - magnetoplan farbiger Info-Rahmen magnetofix 11320 rückt Dokumente, Bilder oder betriebliche Informationen optimal ins Blickfeld und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Die Rückseite ist selbstklebend, so dass der Inforahmen auf allen glatten Oberflächen wie Metall, Fliesen, Kunststoff, Feinputz etc. sicher haftet. Auf Glas sind die Rahmen und Dokumente sogar doppelseitig sichtbar, wenn Vorder- und Rückseite bestückt sind. Der Dokumentenwechsel ist durch den umlaufenden Magnetverschluss schnell und einfach möglich: eine Ecke anheben, Dokument wechseln, Ecke loslassen - fertig. Format: DIN A3 im Hoch- und Querformat: Verschlussart: selbstklebend, Material: Polypropylen (PP). Ausführung: farbiger Rand, im Hoch- und Querformat flexibel nutzbar, haftet auf allen glatten Oberflächen, Rückstandslos ablösbar, REACH-konform. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a3, Känguruhhüllen, Aushangschutzhüllen, Magnettasche, magnetofix, Beschilderungssysteme, Türschilder, Türbeschilderungssystem, Dokumentenhalter magnetisch, Sichttaschen, Magnetschilder, Infoschilder, Infotaschen, Magnet-Taschen, Hinweistafel, Magnet-Tasche, Hinweisschilder, Infotasche, DokuHalter, Magnettaschen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,42* | € 21,59* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,37* | € 21,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,88* | € 21,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 15,95* | € 22,93* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,84* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|