Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-101001 Herst.-Nr.: 10100-1 EAN/GTIN: 4021068001002 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Manager A6 10100-1 Nappaleder, Reißverschluss, schwarz - bind Terminplaner/Systemplaner A6 Manager 10100-1. Maße: ca. 15x20x4cm (für Format DIN A6), Material: Nappaleder, Farbe: schwarz, Verschluss: umlaufender Reißverschluss, Mechanik: 6-Ring-Mechanik. Ausstattung: Systemeinlage mit jeweils 1 Deckblatt aus Kunststoff bind, Monatsplan, Wochenplan, Heute, Projekte und Informationen, 15 Blatt Heute, 10 Blatt Projekte, A-Z-Register (12-teilig), 15 Blatt Adressen, Kunststoffhülle (für A6-Format), 4 Visitenkartenfächer, 1 Klarsichtfensterfach, Schreibgeräteschlaufe. Lieferung ohne Kalender (1 Tag/1 Seite Best.-Nr. 26311, 1 Woche/2 Seiten Best.-Nr. 26211). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a6, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, Kalender, bindSystem, Organizer, Systemkalender, Timer, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,69* | € 33,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,71* | € 41,85* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,61* | € 61,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|