| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-10033 Herst.-Nr.: Clauss 10003 EAN/GTIN: 4027521522909 |
| |
|
| | |
| Frischhalteboxen Clauss Klickboxen 10003 3er Set (570/840/1180ml), Glas, Deckel mit 4-Klick-System, spülmaschinengeeignet - Clauss Glas-Klickboxen-Set 10003 für die gesunde und umweltfreundliche Aufbewahrung Ihrer Lebensmittel. Die Frischhaltedosen sind platzsparend stapelbar und eignen sich perfekt zum Frischhalten, Einfrieren, Überbacken oder Aufwärmen Ihrer Speisen. Die Boxen aus Spezialglas sind temperaturbeständig, ohne Deckel auch mikrowellen- und backofenfest und passen perfekt in den Gefrierschrank. Mit dem BPA-freien Deckel mit genialem 4-Klick-System sind die Dosen dank des Silikonrings fest verschließbar, erhalten das Aroma und verhindern Gefrierbrand. Maße: 16x11,2cm, 18,3x12,5cm, 20,3x14,3cm, Volumen: 570ml, 840ml, 1180ml, Material: ofenfestes Spezialglas, Farbe: transparent/rot. Ausführung: temperaturbeständig: von -20 bis +330 Grad C, spülmaschinengeeignet, platzsparend stapelbar, BPA-frei, hygienisch, leicht zu reinigen, geruchs- und geschmacksneutral, Deckel mit 4-fach Klicksystem, Dichtungsring aus Silikon, luftdicht verschließbar, auslaufsicher. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Dosen, Kühlschrankdosen, Haushalts-Gefrierbehälter, Haushalts-Gefrierboxen, Haushalts-Gefrierdosen, Sammelbehälter, frischhaltebox glas, sammelbehälter, Glas Klickboxen, Klickboxen, Dosen, Aufbewahrung, Aufbewahrungsdose, zum Frisch halten, einfrieren, Box für Lebensmittel, zum Frischhalten, zum Aufwärmen |
| | |
| |