Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Nopi- Classic 4042, Gesamtstärke 52 μ, L 66 m x B 55 mm, Rollen-∅ 76 mm, Polypropylen-Folie, transparent, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
eco Logo
Artikel-Nr.:
     3635-99423
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57211-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448092571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • Hochwertiges Packband
  • Aus Polypropylen-Folie mit Acryldispersionskleber
  • Ideal zum PKrschluss von leichten bis mittelschweren Kartonagen
  • Folienstärke: 28 mu,
  • Gesamtstärke: 52 mu,
  • AbrollPKrhalten: leise
  • Kerndurchmesser Rolle: 76 mm
  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Wahlweise in Braun oder Transparent
  • Wahlweise 6, 12 oder 36 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Anzahl Rollen:
36 Stk
Gesamtstärke:
52 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,81*
€ 116,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 116,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,52*
€ 138,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,29*
€ 130,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,58* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.