Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen, für Kunststoffband-Umreifungssystem, für PP-Bänder mit B 13/16 mm undKern-Ø 406 mm, Ablagekasten, Bügelbremse, Stahlblech, rot-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96646
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17602 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen

Dieser Abrollwagen ist ein ideales Zubehör für das Kunstststoffband-Umreifungssystem und in diesem Rahmen bestens geeignet für einfache Umreifungsarbeiten in Kombination mit Bändern aus Polypropylen (PP), welche eine Breite von 13 oder 16 mm sowie einen Kern-Durchmesser von 406 mm aufweisen.

Der unkomplizierte Wechsel der Kunststoffbänder erfolgt über den sich an der Bandtrommel befindendem Schraubverschluss. Der praktische Ablagekasten kann zur Verwahrung von benötigten Verschlussgeräten und Zubehör genutzt werden, sodass alle erforderlichen Utensilien schnell zur Hand sind.

Dank seiner beiden Rollen ist dieser Wagen vollkommen standortunabhängig verwendbar und somit innerhalb kurzer Zeit am Einsatzort. Seine Bügelbremse sorgt dabei für optimale Standfestigkeit und Stabilität.

Die Gesamtmasse des aus robustem, rot und blau lackiertem Stahlblech gefertigten Abrollwagens für das Kunstststoffband-Umreifungssystem belaufen sich auf ca. B 650 x T 400 x H 920 mm bei einem Gesamtgewicht von ca. 13 kg.

Bitte beachten Sie, dass ein Kunststoffband nicht Teil des Lieferumfanges ist.

Ausführung:

  • Hochwertiger und robuster Abrollwagen
    • passendes Zubehör das Kunstststoffband-Umreifungssystem
    • geeignet für einfache Umreifungsarbeiten in Verbindung mit Polypropylen-Kunststoffbändern einer Breite von 13 oder 16 mm sowie mit einem Kern-Durchmesser von 406 mm
    • Schraubverschluss an der Bandtrommel für einfachen Bandrollenwechsel
    • praktischer Ablagekasten für Verschlussgerät und Zubehör
    • standortflexibel einsetzbar dank 2 Rollen
    • mit Bügelbremse
  • Hersteller SKU: 17602

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt ohne Kunststoffband
  • Material: Stahlblech, lackiert
  • Farbe Fahrgestell und Ablagekasten: jeweils blau
  • Farbe Bandtrommel: rot
  • Masse: ca. B 650 x T 400 x H 920 mm
  • Gewicht: ca. 13 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; blau; schwarz
Kerndurchmesser:
406 mm
Bandbreite:
13-16 mm
Geeignet für:
Polypropylen Band (PP)
Tiefe:
400 mm
Breite:
650 mm
Länge:
920 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 180,71*
€ 222,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 228,34*
€ 276,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.