Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffband, im Spendekarton, 16,0 mm breit, 700 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96534
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30344
EAN/GTIN:
     4030198303443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • Eine preisgünstige Alternative, da kein Abroller erforderlich ist
  • Länge 1000 m, Stärke: 0,45 mm, Reissfestigkeit: 120 kg
  • Länge 1200 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 160 kg
  • Länge 700 m, Stärke: 0,63 mm, Reissfestigkeit: 280 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
rutschhemmend
Bandbreite in mm:
16
Material:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.63 mm
Reissfestigkeit in kg:
280
Gewicht:
3,3 kg
Länge:
700 m | 700 mm
Breite:
16 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,38*
€ 53,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 53,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,33*
€ 54,64*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 54,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
1 Stück enthält 1.200 Meter (ab € 0,0521* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,13*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 114,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 36,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.