Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenheftklammern, 18 mm, 24000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-96529
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52750
EAN/GTIN:
     4030198527504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 35/18

geeignet für Druckluftgerät Modell Roll-Air 18

-• Länge: 18 mm

-• VE: 24.000 Stück

Weitere Informationen:
Typ:
Druckluft Heftgerät
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter heftklammern, 96529, 96529-SW81, Spanngerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 181,43*
€ 222,37*
€ 4,95*
ab € 181,37*
€ 222,37*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 401,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,37*
€ 264,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,78*
€ 260,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,59*
€ 242,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,87*
€ 228,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,43*
€ 215,90
pro Paket
1 Paket enthält 24.000 Stück (ab € 0,00756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.