Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Typ 2, für Transportkasten, H 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94527
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091559
EAN/GTIN:
     4260257921466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell

Für Transportkisten. Vergüteter Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Verzinkte Stahlgabeln mit Spurlos-Vollgummireifen, ø100 mm. Wälzlagerung und Fadenschutz.
Typ 2

  • Kistenaussenmass L/B in mm: 783 x 583/ 758 x 578
  • Vol./Liter: 77, 116, 155, 156, 239


Griffbügel (bitte separat bestellen)

  • aus eloxiertem Leichtmetall für den mühelosen Transport
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Lenk- und Bockrolle
Oberfläche:
verzinkt
Rollendurchmesser:
100 mm
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Radausführung:
Vollgummi
Höhe:
150 mm
Gewicht:
4.635 kg
Breite:
572 mm
Länge:
772 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, rollensatz aluminiumbox, 94527, 94527-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe, Blechkisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 142,22*
17 Tage
12
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 151,27*
€ 4,95*
ab € 161,81*
€ 200,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 241,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,15*
€ 270,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45091503
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.