Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell Typ 2, für Transportkasten, H 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94519
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     228091359
EAN/GTIN:
     4260257921411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell

Für Transportkisten. Vergüteter Profilrahmen mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Verzinkte Stahlgabeln mit Spurlos-Vollgummireifen, ø100 mm. Wälzlagerung und Fadenschutz.
Typ 2

  • Kistenaussenmass L/B in mm: 783 x 583/ 758 x 578
  • Vol./Liter: 77, 116, 155, 156, 239


Griffbügel (bitte separat bestellen)

  • aus eloxiertem Leichtmetall für den mühelosen Transport
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Typ:
Lenk- und Bockrolle
Oberfläche:
verzinkt
Rollendurchmesser:
100 mm
Material:
Stahl
Traglast:
200 kg
Radausführung:
Vollgummi
Höhe:
440 mm
Gewicht:
5 kg
Breite:
572 mm
Länge:
772 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Rollensatz Aluminiumbox, rollensatz aluminiumbox, 94519, 94519-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe, Blechkisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,51*
€ 261,48*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 215,57*
€ 263,90*
€ 4,95*
ab € 218,36*
€ 267,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 263,12*
€ 321,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,52*
€ 356,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45091503
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.