Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Fix, Kunststoff-Rollen, rot, 600 x 400 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-94280
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     4052939494265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg

Halten Ihr Lager mobil. Die Masse dieser Rolluntersetzer sind passend im EURO-Mass. Hiermit können Kästen im EURO-Mass auch übereinandergestapelt, problemlos transportiert werden.

  • Stabile, geschlossene Plattform aus Polypropylen
  • 15 mm hoher Stapel- und Sicherheitsrand
  • 4 Lenkrollen im Durchmesser 80 mm
  • übereinander stapelbar
  • einheitliche Höhe: 125 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Rollendurchmesser:
80 mm
Ladehöhe:
15 mm
Recyclebar:
Ja
Radausführung:
Kunststoff
Für Behältergrösse:
600 x 400 mm
Typ:
Transportroller
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
200 kg
Leitfähig:
Nein
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, 94280, 94280-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe, Transportrolli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,91*
€ 77,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 74,58*
€ 95,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.