Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne, Stahlblech, T 485 x H 120 x B 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91454
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14670
EAN/GTIN:
     4052939501604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
91454
91454-SW81
Regalkasten
Lagerkasten

Kleinteile und Werkzeuge, auf die Sie schnellen Zugriff haben müssen, verstauen Sie am besten in der Lagerwanne T 485.
Die Wannen aus blauem Stahlblech sind vielseitig einsetzbare, praktische Platzschaffer. Sie können bis zu fünf Stück übereinanderstapeln und oder die Lagerwannen in Regalen verstauen. Mit Etiketten lassen sich die Kisten beschriften und so schneller auffinden. Sie bewahren so stets den Überblick und haben alles griffbereit. Die Lagerwannen sind in verschiedenen Höhen (h = 120 mm, h = 300 mm) lieferbar .

  • Breite: 980 mm
  • blau einbrennlackiert
  • bis zu 5 Stück stapelbar
  • Trennbleche ermöglichen bis zu 12 Fächer
  • mit Auflageprofilen in Regalen verwendbar (auch ohne Fachböden)
  • Trennbleche (bitte separat bestellen)
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Materialart:
Stahl
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
120 mm
Masse:
T 485 x H 120 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
980 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
980 mm
Modell:
LW 512
Aussenbreite:
485 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Stahl
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
6 kg
Serie:
LW Serie
Breite:
485 mm
Weitere Suchbegriffe: Euro-Fix Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,57*
€ 73,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 69,15*
€ 89,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.