Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerwanne, Stahlblech, T 385 x H 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91444
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     11260
EAN/GTIN:
     4052939489445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
91444
91444-SW81
Regalkasten
Lagerkasten

Die robusten Lagerwannen aus Stahlblech eignen sich perfekt zur übersichtlichen und dennoch variablen Lagerung von Kleinteilen.
Die Wannen sind blau einbrennlackiert und es lassen sich bis zu 5 Stück übereinanderstapeln. Mit ergänzenden Auflageprofilen eignen sich Wannen, auch ohne Fachböden, für Regale. Durch die Kompatibilität mit unterschiedlichen Höhenmassen (h = 120 mm, h = 300 mm) sind die Behälter vielfältig einsetzbar. Mit bis zu 11 Trennwänden lassen sich die Behälter individuell einteilen.

  • Breite: 980 mm
  • blau einbrennlackiert
  • Trennbleche ermöglichen bis zu 12 Fächer
  • mit Auflageprofilen in Regalen verwendbar (auch ohne Fachböden)
  • bis zu 5 Stück stapelbar
  • Trennbleche (bitte separat bestellen)
  • Stahlblech
Weitere Informationen:
Materialart:
Stahl
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
120 mm
Masse:
T 385 x H 120 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
120 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
980 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
980 mm
Modell:
LW 386
Aussenbreite:
385 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Stahl
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
LW Serie
Breite:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: Euro-Fix Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 62,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 76,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.