Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chrome-Line Tischventilator, Ø 300 mm, H 450 mm, 3 Geschwindigkeitsstufen, Metallrotorblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883105
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510939314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
tischventilator 3 stufen

Mit dem Chrome-Line Tischventilator behalten Sie an heißen Tagen stets einen kühlen Kopf. Der praktische Ventilator ist in zwei Größen mit einem Rotor von 300 mm oder 400 mm Durchmesser bestellbar.

Der kleine Chrome-Line Tischventilator hat eine Höhe von 450 mm, das größere Modell von 555 mm. Beide Varianten stehen stabil auf einem runden Fuß und finden mit Sicherheit ein Plätzchen auf Ihrem Schreibtisch. Selbstverständlich können Sie diesen Ventilator auch auf einem niedrigen Sideboard, einem Aktenregal oder Empfangstresen platzieren.

Sie können diesen Lüfter auf drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellen, je nachdem wie intensiv die Kühlung ausfallen soll. Mit 60 Watt gehört dieses Gerät zu den ausgesprochen leistungsstarken Tischventilatoren. Der Ventilatorkopf oszilliert, um eine maximale Erfrischungswirkung zu erreichen.

Dieser Tischventilator ist außerdem ein echter Hingucker: Mit seinem komplett verchromten Gestell und seinen Metallrotorblättern sieht er sehr exklusiv aus.

Ausstattung Funktionen:

  • Höhe: 450 mm oder 555 mm
  • Durmesser Rotor: Ø 300 mm oder Ø 400 mm
  • Rotorblätter aus Metall
  • Voll verchromtes Gestell
  • Oszillierende Bewegung der Rotorblätter

Betrieb Leistung:

  • 3 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen
  • Leistung: 60 W
  • Spannung: 230 V/50 Hz

Weitere Details:

  • In 2 verschiedenen Größen verfügbar
  • Ideal für Büro und Heim
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material Rotorblätter:
Chrom
Anzahl Drehstufen:
3
Höhenverstellbar:
Nein
Oszillierend:
Ja
Spannung:
220 - 240 V
Modell:
Tischventilator
Durchmesser Rotor:
300 mm
Leistungsstufen:
3
Schwenkbar:
Nein
Fernbedienung:
Nein
Höhe:
450 mm
Höhe max.:
420 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Lüfter, Ventilator, Ventilatoren, Luftkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.