Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chrome-Line Standventilator, Ø 400 mm, H 1040-1350 mm, 3 Geschwindigkeitsstufen, Metallrotorblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883104
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510939307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
stand ventilator

Mit dem leistungsstarken Chrome-Line Standventilator sorgen Sie für ein stets angenehm kühles Wohlfühlklima in Ihren Büroräumen. So kommen Sie auch im heissen Hochsommer nicht ins Schwitzen.

Der Chrome-Line Standventilator lässt sich in der Höhe von 1040 bis 1350 mm einstellen, damit Sie den Lufterfrischer optimal Ihrer Sitzposition am Schreibtisch anpassen können. Sein Motor verfügt über eine Leistung von 60 Watt und drei Geschwindigkeitsstufen. Der grosse Rotor erreicht einen Durchmesser von 400 mm und bewirkt damit eine starke Luftzirkulation mit entsprechend hoher Kühlungswirkung.

Dieser bewährte Ventilator stellt aufgrund seines zeitlos eleganten Designs ein echtes Schmuckstück für jede Arbeitsumgebung dar. Sein stabiles Gestell einschliesslich der runden Standplatte sind voll verchromt, die Rotorblätter bestehen aus Metall. So wirkt der Ventilator ausgesprochen edel und hochwertig. Er passt wunderbar zu Büroeinrichtungen aller Art, ob Sie Möbel in Buche-Natur oder Weiss-Hochglanz bevorzugen.

Ausstattung amp, Funktionen:

  • Höhe: 1040-1350 mm
  • Durchmesser Rotor: 400 mm
  • Voll verchromtes Gestell
  • Rotorblätter aus Metall

Betrieb amp, Leistung:

  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Leistung: 60 W
  • Spannung: 230 V/50 Hz

Weitere Details:

  • Elegante Optik
  • Passt zu Büroeinrichtungen in jedem Stil
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Material Rotorblätter:
Chrom
Anzahl Drehstufen:
3
Höhenverstellbar:
Ja
Oszillierend:
Nein
Durchmesser Fuss:
400 mm
Höhe min.:
1040 mm
Spannung:
230 Volt, 50 Hz V
Modell:
Standventilator
Durchmesser Rotor:
400 mm
Leistungsstufen:
3
Schwenkbar:
Nein
Fernbedienung:
Nein
Höhe max.:
1350 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 60w, Lüfter, Ventilator, Ventilatoren, Luftkühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.