Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer, Edelstahl, matt, mit Tropfschale, ø 220 x H 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-883047
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251898823134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schirmständer
Schirmhalter
Garderobe
Regenschirmständer

Nicht nur in Büros mit Kundenkontakt sorgt der edle Schirmständer aus mattem Edelstahl dank der Kunststoff-Tropfschale dafür, dass sich bei Regenwetter Schirme trocken verstauen lassen.

Damit bei Regenwetter tropfnasse Regenschirme nicht den Boden Ihrer Empfangsräume durchnässen, ist ein geeigneter Ständer in viel besuchten Büros beinahe ein Muss. Besonders bei Holzparkett sollte eine Durchfeuchtung des Bodens verhindert werden. Im Schirmständer können Mitarbeiter und Kunden ihre Regenschirme trocken und praktisch verstauen, ohne dass diese ungünstig im Weg stehen.

Der Schirmständer verfügt über eine robuste Schale aus Kunststoff, in der das abtropfende Wasser aufgefangen wird. Das Möbelstück ist aus mattem Edelstahl gefertigt und attraktiv designt. Es passt sich daher wunderbar in modern eingerichtete Büros ein. Dank eines Durchmessers von 220 mm besteht Platz für mehrere Regenschirme, die in dem 500 mm hohen Schirmständer stabil stehen.

Weitere Details:

Schirmständer in edlem Design für moderne Büros

Mit praktischer Tropfschale

Material Ständer: Edelstahl, matt

Material Tropfschale: Kunststoff

Maße: Ø 220 x H 500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl matt
Ausführung:
mit Tropfschale
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
Höhe:
500 mm
Befüllbar:
Ja
Durchmesser:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.