Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker, 2-seitig, für Reifen bis B 55 mm, B 1050 x T 3200 x H 500 mm, Stahl feuerverzinkt, 6 Einstellplätze, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881664
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer

Dieser Bügelparker besteht aus feuerverzinktem, korrosionsbeständigem Stahl und überzeugt sowohl durch Stabilität als auch durch Funktionalität.

Er ist von beiden Seiten für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis 55 mm einsetzbar. Die Einstellplatzbügel wurden aus 19 mm Stahl-Rundrohr gefertigt und sind in abwechselnder Hoch- bzw. Tiefstellung angebracht. Auf diese Weise können Fahrräder besonders platzsparend im Radabstand von jeweils 350 mm geparkt werden.

Der 2-seitig verwendbare Bügelparker wurde mit 3 Jahren Garantie versehen und wird Ihnen bereits komplett montiert geliefert. Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen bezüglich der maximalen Anzahl an integrierten Einstellplätzen. Die Breite und das Gewicht variieren dementsprechend, die Stellraumtiefe beträgt jeweils 3200 mm und die Höhe jeweils 500 mm.

Weitere Details:

  • Stabiler, 2-seitig nutzbarer Bügelparker
  • Geeignet für die Aufnahme von Fahrrädern mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm
  • Abwechselnde Hoch-/Tief-Stellung für platzsparendes Parken der Fahrräder
  • Ideal für die Reihenverbindung und Bodenmontage
  • Lieferung erfolgt bereits fertig montiert
  • Wahlweise mit verschieden großer Anzahl an Einstellplätzen
  • Radabstand: jeweils 350 mm
  • Material Gestell und Einstellplatzbügel: jeweils Stahl, feuerverzinkt und korrosionsgeschützt, Einstellplatzbügel aus Stahl-Rundrohr mit Ø 19 mm
  • Maße: jeweils T 3200 x H 500 mm, B verschieden je nach gewählter Ausführung der Anzahl an Einstellplätzen
  • Gewicht: unterschiedlich je nach gewählter Variante der Anzahl an Einstellplätzen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
feuerverzinkt
Einstellplätze:
6
Reifenbreite:
55 mm
Tiefe:
3200 mm
Diebstahlschutz:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
500 mm
Gewicht:
14.13 kg
Radabstand:
350 mm
Breite:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker 6 fahrräder, bogenparker, Fahrradsegmentparker, Veloständer, Fahrradparker, Fahrradständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 229,64*
€ 282,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 339,61*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.