Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 200 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881637
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller lxbxh 600 x 600 x 250 m...

der absolut Tragstärkste
• serienmäßig mit 18 mm (!) starker Sperrholzplatte
• Rad-ø von 200 mm/G4 für Traglasten bis 450 kg
• Gummiräder (G) für unebene Böden und leisen Lauf
• 4-fache Veraschraubung für mehr Stabilität und höhere Traglasten
• Tragplatte: L 600 x B 600 mm
• Bauhöhe: 250 mm
• Farbe: serienmäßig in Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
200 mm
Radausführung:
Gummi
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
450 kg
Höhe:
250 mm
Gewicht:
13.477 kg
Breite:
600 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 129,00*
€ 158,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 190,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,75*
€ 225,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.