Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 100 G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881636
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller

Tragegriff und Rutschstop mittig
• serienmäßig mit 18 mm (!) starker Sperrholzplatte
• Rad-ø von 100 mm/K1 für Traglasten bis 180 kg
• Gummiräder (G) für unebene Böden und leisen Lauf
• Radbefestigung mit 1-facher Verschraubung für normale Lasten
• Tragplatte: L 600 x B 500 mm
• Bauhöhe: 145 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Gummi
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
180 kg
Höhe:
145 mm
Gewicht:
6.105 kg
Breite:
500 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 58,17*
€ 74,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 89,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.