Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 100 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881633
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Textil-Umreifungsband

der Laufleise

  • serienmäßig mit 18 mm (!) starker Sperrholzplatte
  • Rad-ø 100 mm/G4 für Traglasten bis 180 kg
  • Gummiräder (G) für unebene Böden und leisen Lauf
  • Radbefestigung mit 4-facher Verschraubung für mehr Stabilität und höhere Traglasten
  • der Möbelroller ist mit einem robusten, rutsch- und reißfesten Belag ummantelt
  • Tragplatte: L 600 x B 350 mm
  • Bauhöhe: 145 mm
  • Farbe: serienmäßig in Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Gummi
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
180 kg
Höhe:
145 mm
Gewicht:
5.694 kg
Breite:
350 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, textil-umreifungsband, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,19*
€ 71,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 85,50*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.