Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 75 G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881632
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 200kg

für niedrige Durchfahrten
• serienmäßig mit 18 mm (!) starker Sperrholzplatte
• Rad-ø 75 mm/G1 für Traglasten bis 200 kg
• Gummiräder (G) für unebene Böden und leisen Lauf
• Radbefestigung mit 1-facher Verschraubung für normale Lasten
• der Möbelroller ist mit einem robusten, rutsch- und reißfesten Belag ummantelt
• Tragplatte: L 600 x B 300 mm
• Bauhöhe: 120 mm
• Farbe: serienmäßig in Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
75 mm
Radausführung:
Gummi
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
200 kg
Höhe:
120 mm
Gewicht:
Mrz 66 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,12*
€ 50,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 46,07*
€ 60,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.