Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 100 K1, rot, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881631
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg

bull, tragstark und laufleicht[br /]bull, Tragplatte: 600 x 300 mm, mit rutsch- und reissfestem Belag ummantelt[br /]bull, Räder aus Polyamid, oslash, 100 mm [br /]bull, Bauhöhe: 145 mm[br /]bull, Tragkraft: 300 kg[br /]bull, 2 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Polyamid
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
300 kg
Höhe:
145 mm
Gewicht:
4.024 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,66*
€ 130,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,17*
€ 129,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,45*
€ 124,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,73*
€ 121,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,46*
€ 102,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.