Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 100 K1, blau, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-881630
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510892220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg

bull, tragstark und laufleicht[br /]bull, Tragplatte: 600 x 300 mm, mit rutsch- und reissfestem Belag ummantelt[br /]bull, Räder aus Polyamid, oslash, 100 mm [br /]bull, Bauhöhe: 145 mm[br /]bull, Tragkraft: 300 kg[br /]bull, 2 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
rutsch- und reissfester Belag
Rollendurchmesser:
100 mm
Radausführung:
Polyamid
Typ:
Lenkrolle
Material:
Sperrholz
Traglast:
300 kg
Höhe:
145 mm
Gewicht:
4.024 kg
Breite:
300 mm
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Rollhilfe, Transportrolle, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 71,11*
€ 91,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 109,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,095* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.