Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenkasten für 25 Arbeitskarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-81115
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B01704180625
EAN/GTIN:
     4030275000456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
81115
81115-SW81
Zeiterfassungssysteme
Zeiterfassungssystem

Kasten für 15 Karten, passend zum Gerät: ZS 5200, ZS 3200

  • Für Wochen-/ bzw. Monats-Lohnkarte
  • Masse (Gerät): H 625 x B 130 x T 40 mm


Kasten für 25 Karten, passend zum Gerät: ZS 5200, ZS 3200

  • Für Arbeitskarten
  • Masse (Gerät): H 625 x B 130 x T 40 mm


Kasten für 25 Karten, passend zum Gerät: ZS 5200, ZS 3200

  • Für kodierte bzw. doppelseitige Stempelkarten
  • Masse (Gerät): H 960 x B 170 x T 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 25 Karten
Kommen-Gehen Automatik:
Nein
Masse H x B x T:
930 x 115 x 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 101,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 125,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.