Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane, Standard, 8 x 12 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-74978
Hersteller:
     Bio Green
Herst.-Nr.:
     RX90-8X12-G
EAN/GTIN:
     5055320001096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Die patentierte Abdeckplanen-Technologie
Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden.

  • Grösse: 96 m-²


Die Vorteile:

  • UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
  • hitzeversiegelt
  • lecksicher durch starke Verbindungen
  • wasserdicht und verrottungsresistent
  • sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
  • zu 100 % wieder verwertbar
  • exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit


Lieferbar in 3 Qualitäten:

  • Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün
  • Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
  • Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Recyclebar:
Ja
Befestigungsösen:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Reissverschluss:
Nein
Material:
Polyethylen-Folie (PE-Folie)
Materialstärke:
90 g/m²
Fläche:
96 m²
Frostsicher:
Ja
Gewicht:
9.600 kg
Breite:
12000 mm
Länge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 90g, abdeckplane, abdeckplane 4mx8m, 74978, 74978-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 111,57*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,90*
€ 119,94*
€ 4,95*
ab € 99,29*
€ 121,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 130,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 151,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.