| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-74914 Herst.-Nr.: 56099 EAN/GTIN: 4024213560997 |
| | |
|
| | |
| Für 50 oder 75 mm breite Rollen. Mit diesem Gerät kennzeichnen Sie mühelos, schnell und exakt Lagerflächen, Stellplätze, Fluchtwege und innerbetriebliche Verkehrswege. Mit dem Bodenmarkierungsgerät werden Selbstklebebänder einfach abgerollt und über eine Andruckrolle verklebt. Achtung: Mit diesem Gerät können nur Klebebänder ohne rückseitiges Abdeckpapier verwendet werden (siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | nur für Markierungsband | Richtungspfeil: | Nein | Gewicht: | 5.222 kg | Strichbreite: | 50/75 mm | Windschutz: | Nein | Räder: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, klebeabroller 75mm, klebebandabroller, markiergerät itw, Farbe, Bodenmarkierer, Markierungsfarbe, Linienmarkierer, Markierungsgeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 159,75* | € 197,27* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,17* | € 197,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,08* | € 198,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,63* | € 202,84* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,28* | € 242,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|