Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Gel-IMPACT, blau, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-67716
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146851, BLAU
EAN/GTIN:
     4902778928271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
67716
67716-SW81
Gelschreiber
Tintenroller

mit extrabreiter Spitze
ideal als Unterschriften-Stift
mit ergonomischer Gummigriffzone für angenehmes Schreiben
nachfüllbar
Minen ø 1 mm = Strichstärke 0,6 mm
12 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
1 mm
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,6 mm
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gelroller, Schreibgerät, Rollerpoint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 30,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 37,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,87*
€ 37,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,22334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.