Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier Clairefontaine Weihnachtsdekorationen, 1 Rolle mit L 50 m x B 700 mm, 1-seitig bedruckt, Kraftpapier, braun-rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-660342
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3329682117255
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier

Das Geschenkpapier Weihnachtsdekorationen von Clairefontaine eignet sich bestens zum stilvollen Verpacken von Weihnachtsgeschenken. Es besteht aus braun-rotem Kraftpapier einer Qualität von 70 g/m2 und ist einseitig mit stilvollen, weihnachtlichen Motiven bedruckt.

Ebenfalls wurde es umweltfreundlich hergestellt ndash, es besitzt das PEFC-Zertifikat (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme).

Sie erhalten das Geschenkpapier Weihnachtsdekorationen von Clairefontaine als Einzelrolle. Die Abmessungen des Papiers belaufen sich auf L 50 m x B 700 mm.

Ausführung:

  • 1 Rolle hochwertiges Geschenkpapier
  • Ideal zum stilvollen Verpacken von Weihnachtsgeschenken
  • 1-seitig bedruckt mit dekorativen Weihnachtsmotiven
  • PEFC-zertifiziert, daher umweltfreundlich hergestellt

Weitere Details:

  • Material: Kraftpapier, 70 g/m2
  • Farbe: braun-rot
  • Abmessungen: L 50 m x B 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtspapier, geschenkpapier weihnachten 50m, geschenkpapier weihnachten, clairefontaine geschenkpapier, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 35 m² (ab € 1,00429* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,12*
€ 56,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,70*
€ 53,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,54*
€ 51,81
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,15*
€ 41,83
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.