Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierumschläge 114 x 229 mm DIN lang Offset weiss 1000 Stück, mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61172
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     1135
EAN/GTIN:
     4250409816375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschläge im Format 114 x 229 mm (DIN lang) für die maschinelle Kuvertierung. Die spezielle Schnittform sowie die hohe Verarbeitungsqualität der Hüllen garantieren eine hohe Ausfallsicherheit und maximale Laufleistungen beim Kuvertieren mit den Maschinen aller führenden Kuvertierautomaten-Hersteller. Die maschinell kuvertierbaren Briefhüllen mit 75 g/m2 Qualitätspapier in Offset weiss und grauem Innendruck garantieren eine optimale Laufleistung in den Kuvertierautomaten. Die Briefhüllen mit innenliegender Seitenverklebung, Trapezklappe und Nassklebung können auch sehr gut im Offset- oder Flexoverfahren bedruckt werden. Die Kuvertierumschläge sind in den Ausführungen ohne Fenster oder mit Normfenster 45 x 90 mm lieferbar. Das Normfenster ist vorne 20 mm von links und 15 mm von unten platziert.

Weiter Details:

höchste Zuverlässigkeit durch beste Verarbeitungsqualität
von Automaten-Herstellern getestete und empfohlene Qualität
optimaler Kuvertschnitt
innenliegende Seitenklappen
Format: über DIN lang, 114 x 229 mm
1000 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Ja
Stück pro Paket:
1000
Recyclebar:
Nein
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Ja, links
Klebung:
nassklebend
Material:
Papier
Grammatur:
75 g/m²
Verschlussart:
dreieckig
ECF chlorfrei:
Ja
Innendruck:
grau
Bedruckbar mit:
Laser
Höhe:
114 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
229 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 26,68*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 33,04*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.